Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Réflexion directe, rond 6 mm, inox, angle droit, rayon de courbure 1 mm E3X-DA-S - E32-D14L 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • courant de sortie max. - 0 mA

  • portée de détection nominale - 300 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648094924

Réf. Sonepar

00159004068

Réf. Fournisseur

E32-D14L 2M

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

courant de sortie max.:

0 mA

portée de détection nominale:

300 mm

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

AC/DC

largeur de l'amplificateur:

10 mm

hauteur de l'amplificateur:

33.5 mm

longueur de l'amplificateur:

71.8 mm

diamètre du capteur:

6 mm

indication:

autre

procédé de réglage:

ajustage manuel

type de construction du boîtier:

cylindre poli

classe de protection des lasers:

autre

courant à vide:

0 mA

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

fréquence de commutation:

-8888 Hz

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

PVC

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

numéro AWG:

-8888

Réflexion directe, rond 6 mm, inox, angle droit, rayon de courbure 1 mm E3X-DA-SE-S: 110 mm

Les Atouts de l'article:

Les fibres standard avec tête de détection cylindrique offrent une détection fiable, une installation facile et une longue durée de vie pour toutes les applications générales.Fibres hautement flexibles et sortie de fibre à 90° pour la prévention des cassures de fibreModèles avec arrière de la tête hexagonal pour une installation simplifiée avec un écrouTailles M3 à M6

Les Atouts de la gamme:

Fibres optiques E32 standard avec tête de détection cylindrique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron