Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Réflexion directe, vue latérale, 13 x 6 x 2,3 mm, rayon de courbure 1 mm, E3X-DA - E32-EDS24R 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Réflexion directe, vue latérale, 13 x 6 x 2,3 mm, rayon de courbure 1 mm, E3X-DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection nominale - 150 mm

  • matériau de la gaine de câble - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583737785

Réf. Sonepar

00159373778

Réf. Fournisseur

E32-EDS24R 2M

Marque

Omron

portée de détection nominale:

150 mm

matériau de la gaine de câble:

autre

Réflexion directe, vue latérale, 13 x 6 x 2,3 mm, rayon de courbure 1 mm, E3X-DA-SE-S: 1 mm

Les Atouts de l'article:

Les fibres optiques à tête carrée offrent une installation facile et rapide sur les surfaces plates.Modèles avec direction de détection dans l'axe X, Y ou ZBoîtier de 3 ou 4 mm d'épaisseur pour un encombrement de montage réduitFibres standard ou à haute flexibilité

Les Atouts de la gamme:

Fibres optiques compactes à tête carrée

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron