Omron - REG 96X96 AVANCE 2HB 24AL 24 - E5AN-HAA2HHBFMD-500 24VAC/DC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REG 96X96 AVANCE 2HB 24AL 24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • mémorisation possible des défaillances - Non

  • réinitialisation externe possible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648451925

Réf. Sonepar

00159005708

Réf. Fournisseur

E5AN-HAA2HHBFMD-500 24VAC/DC

Marque

Omron

nombre de circuits de mesure:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

réinitialisation externe possible:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

plage de mesure de la température:

-200...2300 °C

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

79.2 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation DC:

20.4...26.4 V

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

Régulateur de température, 96x96 mm, entrée: tc/pt/ir/mv, avancé, 24 vc.a./vc.c., sortie: 2 slots libres, 2 erreur d'élément chauffant, 2 entrées événement, rsp 4-20 ma, sortie de transmission 4-20 ma, 2 x alarme, bornes à visser

Les Atouts de l'article:

La nouvelle série E5_N-H (E5CN-H, E5EN-H et E5AN-H) amène les fonctions éprouvées de la série E5_N au niveau de la régulation de process. L’E5_N-H a la même structure, s’installe et s’utilise aussi facilement que la série E5_N. Il dispose en outre d’améliorations concernant la précision, la vitesse et les fonctions de régulation de process.Même structure de menu que l’E5_NRapide (60 ms) et précis (0,1% PV)Entrées universelles et sorties modulairesProgrammateurs de profils de points de consigne (segments 8 x 32)Régulation de vanne

Les Atouts de la gamme:

Régulateurs de process numériques universels

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.