Omron - REG 96X96 AVANCE HB 2AL 100 240 - E5AN-HAA2HBM-500 100-240 VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de circuits de mesure - 1
plage de mesure de la résistance - 0...0 Ohm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648451826
Réf. Sonepar
00159005705
Réf. Fournisseur
E5AN-HAA2HBM-500 100-240 VAC
Marque
Omron
nombre de circuits de mesure:
1
plage de mesure de la résistance:
0...0 Ohm
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
réinitialisation externe possible:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
plage de mesure de la température:
-200...2300 °C
largeur:
96 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
79.2 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
85...264 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
85...264 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension de fonctionnement:
AC
Les Atouts de l'article:
La nouvelle série E5_N-H (E5CN-H, E5EN-H et E5AN-H) amène les fonctions éprouvées de la série E5_N au niveau de la régulation de process. L’E5_N-H a la même structure, s’installe et s’utilise aussi facilement que la série E5_N. Il dispose en outre d’améliorations concernant la précision, la vitesse et les fonctions de régulation de process.Même structure de menu que l’E5_NRapide (60 ms) et précis (0,1% PV)Entrées universelles et sorties modulairesProgrammateurs de profils de points de consigne (segments 8 x 32)Régulation de vanne
Les Atouts de la gamme:
Régulateurs de process numériques universels
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


