Omron - REG ECO 48X48 PT STATIQUE 100/240AC - E5CB-Q1P 100-240 VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de circuits de mesure - 1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Non
réinitialisation externe possible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E5CB
EAN
4548583012882
Réf. Sonepar
00159005744
Réf. Fournisseur
E5CB-Q1P 100-240 VAC
Marque
Omron
nombre de circuits de mesure:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
réinitialisation externe possible:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
plage de mesure de la température:
-200...1700 °C
largeur:
48 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
60 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension de fonctionnement:
AC
Les Atouts de l'article:
Le nouveau E5CB représente notre solution double affichage dans le segment basique du régulateur de température. Avec huit modèles au choix intégrant tous l'algorithme unique à double PID, cette série vous garantit le meilleur contrôle disponible. Tous les modèles sont équipés d'un relais d'alarme et de réglage automatique de série.Contrôle précis grâce à notre système unique à double PIDLecture facile à distance grâce à un grand affichage PV de 16,2 mmProfondeur de l'unité inférieure (60 mm uniquement)
Les Atouts de la gamme:
Performances rentables
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


