Omron - REG ECO 48X48 TC STATIQUE 100/240AC - E5CB-Q1TC 100-240 VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REG ECO 48X48 TC STATIQUE 100/240AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • mémorisation possible des défaillances - Non

  • réinitialisation externe possible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583012875

Réf. Sonepar

00159005746

Réf. Fournisseur

E5CB-Q1TC 100-240 VAC

Marque

Omron

nombre de circuits de mesure:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

réinitialisation externe possible:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

plage de mesure de la température:

-200...1700 °C

largeur:

48 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

60 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

type de tension de fonctionnement:

AC

Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: thermocouple, 100-240 vc.a., sortie de contrôle: 1 sortie tension, 1 alarme

Les Atouts de l'article:

Le nouveau E5CB représente notre solution double affichage dans le segment basique du régulateur de température. Avec huit modèles au choix intégrant tous l'algorithme unique à double PID, cette série vous garantit le meilleur contrôle disponible. Tous les modèles sont équipés d'un relais d'alarme et de réglage automatique de série.Contrôle précis grâce à notre système unique à double PIDLecture facile à distance grâce à un grand affichage PV de 16,2 mmProfondeur de l'unité inférieure (60 mm uniquement)

Les Atouts de la gamme:

Performances rentables

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.