Omron - REG EJ1 UNITE TERMINALE - EJ1C-EDUA-NFLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'entrée CC - 20.4...26.4 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie CC - 24...24 V
tension d'entrée CA 60 Hz - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648235457
Réf. Sonepar
00159006515
Réf. Fournisseur
EJ1C-EDUA-NFLK
Marque
Omron
tension d'entrée CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CC:
20.4...26.4 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie CC:
24...24 V
tension d'entrée CA 60 Hz:
0...0 V
courant d'entrée max. à CA 50 Hz:
-8888 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz:
-8888 A
type de tension de sortie:
DC
tension de sortie CA 50 Hz:
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz:
0...0 V
courant de sortie max. à CA 50 Hz:
-8888 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz:
-8888 A
capacité de redondance:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
15.7 mm
hauteur:
95.4 mm
profondeur:
79.7 mm
Les Atouts de l'article:
Le régulateur EJ1N est conçu pour fournir un système de contrôle multipoint facile à utiliser, permettant d'optimiser le câblage et d'économiser de l'espace grâce à son approche modulaireRéduisez les croisements de câbles grâce à une structure de connexion horizontale br Connectez simplement la ligne d'alimentation et le RS485 au module d'unité de terminaison pour alimenter l'ensemble du systèmeDisponible avec bornes à vis et bornes à ressortS'intègre parfaitement à la configuration de votre machine br Jusqu'à 64 modules (version 2 boucles et/ou 4 boucles) peuvent être installés sur la même ligne de communication RS485Tous les types d'entrée de capteurs principaux sont pris en charge (thermocouple, Pt100, linéaire)Simplifiez les tâches de mise en service grâce à un ensemble complet de fonctionnalités pour faciliter l'effort de réglage PID br Algorithme 2-PID fournissant à la fois une bonne réponse indicielle et aux perturbations, autoréglage indépendant pour le contrôle PID de chauffage/refroidissement, fonction de réglage de dépassement en cas de perturbations pour le rejet des fluctuations de température.
Les Atouts de la gamme:
Régulateur de température multiboucle en fond d'armoire
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


