Omron - REG LOG DE PROGRAMM - EST2-2C-MV4

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REG LOG DE PROGRAMM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non

  • bibliothèque de blocs - non disponible

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CX-Thermo

EAN

4547648504447

Réf. Sonepar

00159006536

Réf. Fournisseur

EST2-2C-MV4

Marque

Omron

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

bibliothèque de blocs:

non disponible

fonction de configuration intégrée:

Oui

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Oui

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Oui

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Non

fonction diagnostic intégrée:

Non

fonction d'évaluation intégrée:

Non

fonction de projection intégrée:

Oui

fonction d'acquisition de données intégrée:

Non

fonction de communication intégrée:

Oui

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Oui

fonction de simulation intégrée:

Oui

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Non

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Oui

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

Cx-thermo; logiciel de configuration pour les nouveaux e5*n, e5zn et e5*r, basée sur une structure en arbre et équipé d'un moniteur de tendances 1:n, fait également partie de cx-one

Les Atouts de l'article:

Le logiciel de support Omron CX-Thermo a été spécialement développé pour être utilisé avec les régulateurs de température E5AC/E5CC/E5DC/E5EC, E5AN/E5GN, E5_N-H, E5ZN, E5AR, E5ER et CelciuXº. CX-Thermo accélère la configuration des paramètres, simplifie l'ajustement des appareils et la maintenance. CX-Thermo réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires à la définition et à la gestion des paramètres de régulation de la température.Configuration et édition avancées des paramètres.Fonction de téléchargement par lots.Surveillance graphique en ligne du point de consigne, de la valeur de process et de la valeur manipulée.Un outil de réglage graphique du PID est également inclus ; il offre une interface simple permettant de régler le régulateur de façon à optimiser sa stabilité, à réduire le dépassement ou à optimiser le rejet des défauts.

Les Atouts de la gamme:

Logiciel de support des régulateurs de température pour faciliter la configuration et la surveillance

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.