Omron - REGUL 96x96 C/C 100-240 Opt N° 14 - E5AC-CC4A5M-014

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REGUL 96x96 C/C 100-240 Opt N° 14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • mémorisation possible des défaillances - Non

  • réinitialisation externe possible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

E5_C

EAN

4548583350410

Réf. Sonepar

00159005635

Réf. Fournisseur

E5AC-CC4A5M-014

Marque

Omron

nombre de circuits de mesure:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

réinitialisation externe possible:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

plage de mesure de la température:

-200...2300 °C

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

60 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

type de tension de fonctionnement:

AC

Régulateur de température, 96x96 mm, entrée capteur: température et analogique, 100-240 vc.a., sortie de contrôle: 2x sortie courant, 4x alarme, 4x entrée événement, rs-485, entrée remote sp, sortie de transfert, bornes à visser

Les Atouts de l'article:

La nouvelle génération de régulateurs de température E5_C définit une nouvelle norme mondiale en matière de précision et de simplicité d'utilisation. Les hautes performances de régulation, la configuration facile et la visibilité exceptionnelle de l'écran LCD blanc IP66 sont intégrées dans un boîtier compact mesurant seulement 60 mm de profondeur.Régulation rapide et précise : boucle d'échantillonnage de 50 msInstallation facile sans alimentation et fonctionnement intuitif grâce au logiciel CX-ThermoAffichage très contrasté grâce à l'écran LCD blanc visible de loin et de n'importe quel angleFonctions utiles d'alarme et de diagnostic pour la sécuritéFonctions de temporisation et d'opération logique intégrées, plus besoin d'APID'autres modèles aux fonctionnalités diverses sont disponibles. Veuillez consulter le catalogue de produits associé.

Les Atouts de la gamme:

Haute performance et simplicité

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.