Omron - REGUL 96x96 C/C 24V Opt N° 05 - E5AC-CC4D5M-005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de circuits de mesure - 1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Non
réinitialisation externe possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E5_C
EAN
4548583350380
Réf. Sonepar
00159005638
Réf. Fournisseur
E5AC-CC4D5M-005
Marque
Omron
nombre de circuits de mesure:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
réinitialisation externe possible:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
plage de mesure de la température:
-200...2300 °C
largeur:
96 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
60 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
21.6...26.4 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
21.6...26.4 V
tension d'alimentation DC:
21.6...26.4 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
Les Atouts de l'article:
La nouvelle génération de régulateurs de température E5_C définit une nouvelle norme mondiale en matière de précision et de simplicité d'utilisation. Les hautes performances de régulation, la configuration facile et la visibilité exceptionnelle de l'écran LCD blanc IP66 sont intégrées dans un boîtier compact mesurant seulement 60 mm de profondeur.Régulation rapide et précise : boucle d'échantillonnage de 50 msInstallation facile sans alimentation et fonctionnement intuitif grâce au logiciel CX-ThermoAffichage très contrasté grâce à l'écran LCD blanc visible de loin et de n'importe quel angleFonctions utiles d'alarme et de diagnostic pour la sécuritéFonctions de temporisation et d'opération logique intégrées, plus besoin d'APID'autres modèles aux fonctionnalités diverses sont disponibles. Veuillez consulter le catalogue de produits associé.
Les Atouts de la gamme:
Haute performance et simplicité
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


