Omron - REGULATEUR 24 x 48, COURANT, 100-240 VAC - E5GC-CX1ACM-015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la température - -200...2300 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583505544
Réf. Sonepar
00159350554
Réf. Fournisseur
E5GC-CX1ACM-015
Marque
Omron
plage de mesure de la température:
-200...2300 °C
REGULATEUR 24 x 48, COURANT, 100-240 VAC
Les Atouts de l'article:
La nouvelle génération de régulateurs de température E5_C définit une nouvelle norme mondiale en matière de précision et de simplicité d'utilisation. Les hautes performances de régulation, la configuration facile et la visibilité exceptionnelle de l'écran LCD blanc IP66 sont intégrées dans un boîtier compact mesurant seulement 60 mm de profondeur.Régulation rapide et précise : boucle d'échantillonnage de 50 msInstallation facile sans alimentation et fonctionnement intuitif grâce au logiciel CX-ThermoAffichage très contrasté grâce à l'écran LCD blanc visible de loin et de n'importe quel angleFonctions utiles d'alarme et de diagnostic pour la sécuritéFonctions de temporisation et d'opération logique intégrées, plus besoin d'APID'autres modèles aux fonctionnalités diverses sont disponibles. Veuillez consulter le catalogue de produits associé.
Les Atouts de la gamme:
Haute performance et simplicité
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
La nouvelle génération de régulateurs de température E5_C définit une nouvelle norme mondiale en matière de précision et de simplicité d'utilisation. Les hautes performances de régulation, la configuration facile et la visibilité exceptionnelle de l'écran LCD blanc IP66 sont intégrées dans un boîtier compact mesurant seulement 60 mm de profondeur.Régulation rapide et précise : boucle d'échantillonnage de 50 msInstallation facile sans alimentation et fonctionnement intuitif grâce au logiciel CX-ThermoAffichage très contrasté grâce à l'écran LCD blanc visible de loin et de n'importe quel angleFonctions utiles d'alarme et de diagnostic pour la sécuritéFonctions de temporisation et d'opération logique intégrées, plus besoin d'APID'autres modèles aux fonctionnalités diverses sont disponibles. Veuillez consulter le catalogue de produits associé.
Les Atouts de la gamme:
Haute performance et simplicité
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


