Omron - Régulateur de température, 1/16 DIN (48 x 48 mm), 1 x sortie de relais, 2 x AUX, - E5CC-RX2ASM-000

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Régulateur de température, 1/16 DIN (48 x 48 mm), 1 x sortie de relais, 2 x AUX,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • mémorisation possible des défaillances - Non

  • réinitialisation externe possible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734266994

Réf. Sonepar

00159005763

Réf. Fournisseur

E5CC-RX2ASM-000

Marque

Omron

nombre de circuits de mesure:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

réinitialisation externe possible:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

plage de mesure de la température:

-200...2300 °C

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

73.1 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

type de tension de fonctionnement:

AC

pays de fabrication:

INDONESIE

Régulateur de température, 1/16 DIN (48 x 48 mm), 1 x sortie de relais, 2 x AUX, sans capot, 100-240 V c.a.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron