Omron - Régulateur de température, 2 boucles, entrée Pt100, sortie collecteur ouvert, PN - CJ1W-TC104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
type de tension d’alimentation - DC
tension admissible à l'entrée - 0...0 V
tension de sortie au niveau de la sortie numérique - 20.4...26.4 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854740596
Réf. Sonepar
00159001491
Réf. Fournisseur
CJ1W-TC104
Marque
Omron
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
DC
tension admissible à l'entrée:
0...0 V
tension de sortie au niveau de la sortie numérique:
20.4...26.4 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties analogiques:
0
type de sortie numérique:
transistor
courant de sortie au niveau de la sortie numérique:
0.1 A
type de tension de sortie:
DC
protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles:
Non
entrée analogique, courant:
Non
entrée analogique, tension:
Non
entrée analogique, résistance:
Non
entrée analogique, thermomètre à résistance:
Oui
entrée analogique, thermocouple:
Non
signal d'entrée analogique configurable:
Oui
pays de fabrication:
JAPON
sortie analogique, tension:
Non
signal de sortie analogique configurable:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
31 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
89 mm
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


