Omron - Régulateur de température, 2 boucles, entrée thermocouple, sortie collecteur ouv - CJ1W-TC003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
tension de sortie au niveau de la sortie numérique - 20.4...26.4 V
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 2
nombre d’entrées analogiques - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854740558
Réf. Sonepar
00159001486
Réf. Fournisseur
CJ1W-TC003
Marque
Omron
type de tension d’alimentation:
DC
tension de sortie au niveau de la sortie numérique:
20.4...26.4 V
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties analogiques:
0
type de sortie numérique:
transistor
courant de sortie au niveau de la sortie numérique:
0.1 A
type de tension de sortie:
DC
protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles:
Non
entrée analogique, courant:
Non
entrée analogique, tension:
Non
entrée analogique, résistance:
Non
entrée analogique, thermomètre à résistance:
Non
entrée analogique, thermocouple:
Oui
signal d'entrée analogique configurable:
Oui
sortie analogique, courant:
Non
sortie analogique, tension:
Non
signal de sortie analogique configurable:
Non
pays de fabrication:
JAPON
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
31 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
89 mm
Les Atouts de l'article:
Large choix de cartes d'entrées analogiques, adaptées à n'importe quelle application, de la mesure de température faible vitesse et multicanaux à l'acquisition de données ultra précise à grande vitesse. Les sorties analogiques peuvent être utilisées pour du contrôle de précision ou l'affichage externe.
Les Atouts de la gamme:
Des E/S analogiques de base à la régulation de température avancée
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


