Non retournable

Omron - Régulateur de température, 2 boucles, entrée thermocouple, sortie collecteur ouv - CJ1W-TC004

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • tension admissible à l'entrée - 0...0 V

  • tension de sortie au niveau de la sortie numérique - 20.4...26.4 V

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854903519

Réf. Sonepar

00159001487

Réf. Fournisseur

CJ1W-TC004

Marque

Omron

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

DC

tension admissible à l'entrée:

0...0 V

tension de sortie au niveau de la sortie numérique:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

0

type de sortie numérique:

transistor

courant de sortie au niveau de la sortie numérique:

0.1 A

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles:

Non

entrée analogique, courant:

Non

entrée analogique, tension:

Non

entrée analogique, résistance:

Non

entrée analogique, thermomètre à résistance:

Non

entrée analogique, thermocouple:

Oui

signal d'entrée analogique configurable:

Oui

pays de fabrication:

JAPON

sortie analogique, tension:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

31 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

89 mm

Régulateur de température, 2 boucles, entrée thermocouple, sortie collecteur ouvert, PNP 24 Vc.c./100 mA, avec détection rupture délément chauffant

Les Atouts de l'article:

Large choix de cartes d'entrées analogiques, adaptées à n'importe quelle application, de la mesure de température faible vitesse et multicanaux à l'acquisition de données ultra précise à grande vitesse. Les sorties analogiques peuvent être utilisées pour du contrôle de précision ou l'affichage externe.

Les Atouts de la gamme:

Des E/S analogiques de base à la régulation de température avancée

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron