Omron - Régulateur de température 48x48mm, 100-240vac, 1 sortie relais - E5CD-RX2A6M-001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de circuits de mesure - 1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Non
réinitialisation externe possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E5_D
EAN
4549734126212
Réf. Sonepar
00159412621
Réf. Fournisseur
E5CD-RX2A6M-001
Marque
Omron
nombre de circuits de mesure:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
réinitialisation externe possible:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
profondeur:
60 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
Les Atouts de l'article:
Nouvelle génération de régulateurs E5_D conçue pour le contrôle optimal et automatique de la température sans intervention humaine. En fait, tous les réglages types qui étaient effectués sur place par un expert sont désormais automatisés à l’aide de l’intelligence artificielle (I.A).Commande adaptative pour une auto-optimisation du réglage de la commande enraison des changements de processus Fonctions spécialisées pour une meilleure application de l’étanchéité (emballage) et pour les extrudeuses refroidies à l’eau (en plastique) Structure détachable pour faciliter l’opération de maintenanceMême spécification de base que celles de la série E5_C
Les Atouts de la gamme:
Nouvelle génération de régulateurs
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.



