Omron - Régulateur de température basique, 1/16 DIN, 48 x 48 mm, bouton de cad - E5C2-R20J 100-240VAC 0-200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de circuits de mesure - 1
finition du raccordement électrique - fiche
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Non
réinitialisation externe possible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E5C2
EAN
4548583418264
Réf. Sonepar
00159005723
Réf. Fournisseur
E5C2-R20J 100-240VAC 0-200
Marque
Omron
nombre de circuits de mesure:
1
finition du raccordement électrique:
fiche
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
réinitialisation externe possible:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
profondeur:
101.7 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension de fonctionnement:
AC
Les Atouts de l'article:
Régulateur basique Tout ou Rien ou PD avec cadran de configuration analogique. Ce régulateur compact et économique possède une précision de réglage de 2 % de la pleine échelle. Il intègre un socle embrochable permettant un montage sur rail DIN ou un montage encastré.Régulateur de température compact et économiqueMode de régulation : Tout ou Rien ou PSortie de contrôle : relaisAlimentation : 100-120 / 200-240 Vc.a.Thermocouple K : 0 à 1 200 °C, L : 0 à 400 °C, Pt100 : -50 à 200 °C
Les Atouts de la gamme:
Régulateur de température basique avec configuration sur cadran analogique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


