Omron - Régulateur de température basique, 1/16 DIN, 48 x 48 mm, bouton de cad - E5C2-R20J 100-240VAC 0-300

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Régulateur de température basique, 1/16 DIN, 48 x 48 mm, bouton de cad

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • avec pinces amovibles - Non

  • mémorisation possible des défaillances - Non

  • réinitialisation externe possible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

E5C2

EAN

4548583418271

Réf. Sonepar

00159005724

Réf. Fournisseur

E5C2-R20J 100-240VAC 0-300

Marque

Omron

nombre de circuits de mesure:

1

finition du raccordement électrique:

fiche

avec pinces amovibles:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

réinitialisation externe possible:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

101.7 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

type de tension de fonctionnement:

AC

Régulateur de température basique, 1/16 din, 48 x 48 mm, bouton de cadran, commande marche-arrêt, thermocouple j, 0-300 deg., 100 à 240 v c.a.

Les Atouts de l'article:

Régulateur basique Tout ou Rien ou PD avec cadran de configuration analogique. Ce régulateur compact et économique possède une précision de réglage de 2 % de la pleine échelle. Il intègre un socle embrochable permettant un montage sur rail DIN ou un montage encastré.Régulateur de température compact et économiqueMode de régulation : Tout ou Rien ou PSortie de contrôle : relaisAlimentation : 100-120 / 200-240 Vc.a.Thermocouple K : 0 à 1 200 °C, L : 0 à 400 °C, Pt100 : -50 à 200 °C

Les Atouts de la gamme:

Régulateur de température basique avec configuration sur cadran analogique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.