Omron - REGULATEUR PROGRAMMABLE 48 x 96, TENSION, 4 SORTIES, 100-240 Vac, OPTION N° 00 - E5EC-TQQ4A5M-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de circuits de mesure - 1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Non
réinitialisation externe possible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583475212
Réf. Sonepar
00159005882
Réf. Fournisseur
E5EC-TQQ4A5M-000
Marque
Omron
nombre de circuits de mesure:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
réinitialisation externe possible:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
plage de mesure de la température:
-200...2300 °C
largeur:
48 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
60 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
type de tension de fonctionnement:
AC
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les contrôleurs de température E5_C-T à rampe et palier agrandissent la famille E5_C à la gestion des processus. Capable de gérer jusqu’à six entrées d’événement et jusqu’à quatre sorties auxiliaires dans un boîtier compact de 60 mm de profondeur, cette série de contrôleurs de température est l’une des plus puissantes et l’une des plus polyvalentes d’Omron.Configurez simplement jusqu’à huit programmes de 32 segments pour un total de 256 segments de programme à partir du logiciel CX-Thermo. L’affichage à trois niveaux est visible simultanément, de sorte que chaque état de processus est facile à déterminer.La fonction de « saut de segment » permet aux utilisateurs de passer facilement au segment précisé pour réduire le temps de programmation et augmenter le volume de production.
Les Atouts de la gamme:
Des contrôleurs compacts et intelligents à rampe et palier
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


