Omron - REGULATEUR PROGRAMMABLE 96 x 96, COURANT, 4 SORTIES, 24 ACDC, OPTION N° 00 - E5AC-TCX4D5M-000

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REGULATEUR PROGRAMMABLE 96 x 96, COURANT, 4 SORTIES, 24 ACDC, OPTION N° 00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec pinces amovibles - Non

  • mémorisation possible des défaillances - Non

  • plage de mesure de la température - -200...2300 °C

  • largeur - 96 mm

  • hauteur - 96 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583471085

Réf. Sonepar

00159347108

Réf. Fournisseur

E5AC-TCX4D5M-000

Marque

Omron

avec pinces amovibles:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

plage de mesure de la température:

-200...2300 °C

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

60 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

tension d'alimentation DC:

21.6...26.4 V

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

REGULATEUR PROGRAMMABLE 96 x 96, COURANT, 4 SORTIES, 24 ACDC, OPTION N° 00

Les Atouts de l'article:

Les contrôleurs de température E5_C-T à rampe et palier agrandissent la famille E5_C à la gestion des processus. Capable de gérer jusqu’à six entrées d’événement et jusqu’à quatre sorties auxiliaires dans un boîtier compact de 60 mm de profondeur, cette série de contrôleurs de température est l’une des plus puissantes et l’une des plus polyvalentes d’Omron.Configurez simplement jusqu’à huit programmes de 32 segments pour un total de 256 segments de programme à partir du logiciel CX-Thermo. L’affichage à trois niveaux est visible simultanément, de sorte que chaque état de processus est facile à déterminer.La fonction de « saut de segment » permet aux utilisateurs de passer facilement au segment précisé pour réduire le temps de programmation et augmenter le volume de production.

Les Atouts de la gamme:

Des contrôleurs compacts et intelligents à rampe et palier

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron