Omron - REL INDUS CI 2NO2NF 25A220VCA - G7J-2A2B-P 24VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853475536
Réf. Sonepar
00159007493
Réf. Fournisseur
G7J-2A2B-P 24VAC
Marque
Omron
Relais de puissance, compacte, 24 vc.a., 2 no et 2 nf, 30 a, montage circuit imprimé
Les Atouts de l'article:
Avec un courant de charge nominal de 25 A dû à sa charnière miniature pour optimiser la puissance de commutation, le G7J peut commuter des charges de moteur comme des charges résistives et inductives. Le G7J n'a aucune vibration de contact pour les chutes de tension momentanées jusqu'à 50% de la tension nominale.Contacts 4PST-NO, 3PST-NO/SPST-NF ou DPST-NO/DPST-NFBornes à raccordement rapide, CI ou à visCharge nominale 25 ACompatible avec des chutes temporaires de tensionUtilisation possible en tant que contacteur
Les Atouts de la gamme:
Relais multipolaire de grande capacité utilisé comme contacteur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Avec un courant de charge nominal de 25 A dû à sa charnière miniature pour optimiser la puissance de commutation, le G7J peut commuter des charges de moteur comme des charges résistives et inductives. Le G7J n'a aucune vibration de contact pour les chutes de tension momentanées jusqu'à 50% de la tension nominale.Contacts 4PST-NO, 3PST-NO/SPST-NF ou DPST-NO/DPST-NFBornes à raccordement rapide, CI ou à visCharge nominale 25 ACompatible avec des chutes temporaires de tensionUtilisation possible en tant que contacteur
Les Atouts de la gamme:
Relais multipolaire de grande capacité utilisé comme contacteur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


