Omron - REL INDUS CI 2NO2NF 25A220VCA - G7J-2A2B-T 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
courant nominal - 25 A
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853475963
Réf. Sonepar
00159007495
Réf. Fournisseur
G7J-2A2B-T 24VDC
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
courant nominal:
25 A
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Oui
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
autre
largeur:
34.5 mm
hauteur:
64 mm
profondeur:
51.5 mm
Les Atouts de l'article:
Avec un courant de charge nominal de 25 A dû à sa charnière miniature pour optimiser la puissance de commutation, le G7J peut commuter des charges de moteur comme des charges résistives et inductives. Le G7J n'a aucune vibration de contact pour les chutes de tension momentanées jusqu'à 50% de la tension nominale.Contacts 4PST-NO, 3PST-NO/SPST-NF ou DPST-NO/DPST-NFBornes à raccordement rapide, CI ou à visCharge nominale 25 ACompatible avec des chutes temporaires de tensionUtilisation possible en tant que contacteur
Les Atouts de la gamme:
Relais multipolaire de grande capacité utilisé comme contacteur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


