Omron - REL INDUS EMB 1RT 10A240VCA - G2R-1-S 230VAC (S)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 207...253 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
G2RS
EAN
4536854936463
Réf. Sonepar
00159007284
Réf. Fournisseur
G2R-1-S 230VAC (S)
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
207...253 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
207...253 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
indice de protection (IP):
autre
largeur:
13 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
35.5 mm
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...250 V
tension de fonctionnement CC:
0...30 V
Les Atouts de l'article:
La série G2RS qui comprend en standard un indicateur mécanique et une plaque constructeur, couvre une large gamme d'applications d'interface. Disponible en option avec contacts plaqués or et diode. Les gammes de socles et de barrettes de connexion offrent un maximum de flexibilité pour l'installation.SPDT type 10A / DPDT type 5 AIndicateur mécanique, voyant LED et bouton de test momentané / verrouillable en optionBoîtier transparentSocles à bornes à ressort disponiblesFaible encombrement – 16 mm de large, socle compris
Les Atouts de la gamme:
Relais embrochables avec fonctions avancées pour une large gamme d'applications !
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


