Omron - REL INDUS EMB 1RT 10A240VCA - G2R-1-S 24VAC (S)

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REL INDUS EMB 1RT 10A240VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854936432

Réf. Sonepar

00159007286

Réf. Fournisseur

G2R-1-S 24VAC (S)

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

largeur:

13 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

35.5 mm

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...250 V

tension de fonctionnement CC:

0...30 V

Relais compact, plaque d'identification, indicateur mécanique, 24 vc.a., 1 inverseur, 10 a, montage sur socle

Les Atouts de l'article:

La série G2RS qui comprend en standard un indicateur mécanique et une plaque constructeur, couvre une large gamme d'applications d'interface. Disponible en option avec contacts plaqués or et diode. Les gammes de socles et de barrettes de connexion offrent un maximum de flexibilité pour l'installation.SPDT type 10A / DPDT type 5 AIndicateur mécanique, voyant LED et bouton de test momentané / verrouillable en optionBoîtier transparentSocles à bornes à ressort disponiblesFaible encombrement – 16 mm de large, socle compris

Les Atouts de la gamme:

Relais embrochables avec fonctions avancées pour une large gamme d'applications !

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.