Omron - REL INDUS EMB 2RT - MKS2P 100VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - autre
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de contact de commutation - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648413039
Réf. Sonepar
00159008558
Réf. Fournisseur
MKS2P 100VAC
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Non
largeur:
34.5 mm
hauteur:
34.5 mm
profondeur:
52.5 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
La série MK(S) s'est révélée exceptionnellement fiable depuis son lancement il y a environ 50 ans. Pour offrir les mêmes fonctions de test aisées que nos autres familles de relais, le MK-S est équipé d'un bouton de test verrouillable proposant des fonctions et opérations identiques à celles des familles MY(S) et G2R(S).Contact de types 8 broches DPDT et 11 broches 3PDTCommutation de courant jusqu'à 10 ABouton de test verrouillable pour faciliter les testsTempératures de - 40 °C à 60 °C
Les Atouts de la gamme:
Relais industriel extrêmement fiable
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


