Non retournable

Omron - REL INDUS EMB 2RT 10A110VCA - LY2Z 24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REL INDUS EMB 2RT 10A110VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de contact de commutation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853608026

Réf. Sonepar

00159008499

Réf. Fournisseur

LY2Z 24VDC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

fiche

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

largeur:

21.5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

36 mm

pays de fabrication:

JAPON

REL INDUS EMB 2RT 10A110VCA

Les Atouts de l'article:

La série LY est équipée d'une barrière anti-arc et d'une diode intégrée. Elle est proposée dans les modèles pôle simple, double, triple et quadruple. Les types de montages possibles sont rail DIN avec socle, circuit imprimé et bride.Types de contacts SPDT, DPDT, 3PDT et 4PDTMontage sur rail DIN par socle, sur circuit imprimé ou par brideCharge nominale 10 A

Les Atouts de la gamme:

Relais de puissance miniature

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron