Omron - REL INDUS EMB 2RT 10A110VCA - LY2ZN 100/110VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de contact de commutation - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853608088
Réf. Sonepar
00159008501
Réf. Fournisseur
LY2ZN 100/110VAC
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
fiche
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Non
largeur:
21.5 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
36 mm
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


