Non retournable

Omron - REL INDUS EMB 2RT 10A220VCA - MKS2P 120VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REL INDUS EMB 2RT 10A220VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de contact de commutation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648413053

Réf. Sonepar

00159008562

Réf. Fournisseur

MKS2P 120VAC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

largeur:

34.5 mm

hauteur:

34.5 mm

profondeur:

52.5 mm

pays de fabrication:

CHINE

REL INDUS EMB 2RT 10A220VCA

Les Atouts de l'article:

La série MK(S) s'est révélée exceptionnellement fiable depuis son lancement il y a environ 50 ans. Pour offrir les mêmes fonctions de test aisées que nos autres familles de relais, le MK-S est équipé d'un bouton de test verrouillable proposant des fonctions et opérations identiques à celles des familles MY(S) et G2R(S).Contact de types 8 broches DPDT et 11 broches 3PDTCommutation de courant jusqu'à 10 ABouton de test verrouillable pour faciliter les testsTempératures de - 40 °C à 60 °C

Les Atouts de la gamme:

Relais industriel extrêmement fiable

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron