Omron - REL INDUS EMB 3RT 5A220VCA - MY3 110/120VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REL INDUS EMB 3RT 5A220VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 3 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 88...132 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

MY

EAN

4536853666408

Réf. Sonepar

00159008885

Réf. Fournisseur

MY3 110/120VAC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

3 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

88...132 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

3

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

88...132 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

21.5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

36 mm

Industrial mini power relay 3pdt with plug-in/solder terminals

Les Atouts de la gamme:

Une gamme de relais à usage général adaptée à différents environnements et applications

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.