Omron - REL INDUS EMB 4RT 3A220VCA - MY4H 12VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
courant nominal - 3 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 9.6...13.2 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4
type de tension d'actionnement - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853653729
Réf. Sonepar
00159008905
Réf. Fournisseur
MY4H 12VDC
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
courant nominal:
3 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
9.6...13.2 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
autre
largeur:
28.5 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
22 mm
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de la gamme:
Une gamme de relais à usage général adaptée à différents environnements et applications
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


