Non retournable

Omron - REL INDUS EMB BT LED 4RT 5A250VCA - MY4ZIN 220/240VAC (S)

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REL INDUS EMB BT LED 4RT 5A250VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 176...264 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 176...264 V

  • entraînement, polarité - non polarisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854364440

Réf. Sonepar

00159436444

Réf. Fournisseur

MY4ZIN 220/240VAC (S)

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

176...264 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

176...264 V

entraînement, polarité:

non polarisé

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

largeur:

21.5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

36 mm

pays de fabrication:

JAPON

REL INDUS EMB BT LED 4RT 5A250VCA

Les Atouts de la gamme:

Une gamme de relais à usage général adaptée à différents environnements et applications

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron