Non retournable

Omron - REL INDUS EMB DIODE 1RT 10A240VCA - G2R-1-SD 48VDC (S)

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REL INDUS EMB DIODE 1RT 10A240VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de contact de commutation - contact simple

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854936593

Réf. Sonepar

00159007291

Réf. Fournisseur

G2R-1-SD 48VDC (S)

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

fiche

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

largeur:

13 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

35.5 mm

pays de fabrication:

MALAISIE

REL INDUS EMB DIODE 1RT 10A240VCA

Les Atouts de l'article:

La série G2RS qui comprend en standard un indicateur mécanique et une plaque constructeur, couvre une large gamme d'applications d'interface. Disponible en option avec contacts plaqués or et diode. Les gammes de socles et de barrettes de connexion offrent un maximum de flexibilité pour l'installation.SPDT type 10A / DPDT type 5 AIndicateur mécanique, voyant LED et bouton de test momentané / verrouillable en optionBoîtier transparentSocles à bornes à ressort disponiblesFaible encombrement – 16 mm de large, socle compris

Les Atouts de la gamme:

Relais embrochables avec fonctions avancées pour une large gamme d'applications !

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron