Omron - REL INDUS EMB LED 1RT 10A240VCA - G2R-1-SN 6VDC (S)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de contact de commutation - contact simple
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854936487
Réf. Sonepar
00159007300
Réf. Fournisseur
G2R-1-SN 6VDC (S)
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
fiche
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
largeur:
13 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
35.5 mm
Les Atouts de l'article:
La série G2RS qui comprend en standard un indicateur mécanique et une plaque constructeur, couvre une large gamme d'applications d'interface. Disponible en option avec contacts plaqués or et diode. Les gammes de socles et de barrettes de connexion offrent un maximum de flexibilité pour l'installation.SPDT type 10A / DPDT type 5 AIndicateur mécanique, voyant LED et bouton de test momentané / verrouillable en optionBoîtier transparentSocles à bornes à ressort disponiblesFaible encombrement – 16 mm de large, socle compris
Les Atouts de la gamme:
Relais embrochables avec fonctions avancées pour une large gamme d'applications !
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


