Non retournable

Omron - REL INDUS EMB LED 2RT 10A220VCA - MKS2PI 200VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REL INDUS EMB LED 2RT 10A220VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 5 A

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

  • avec contacts à guidage forcé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648413916

Réf. Sonepar

00159008597

Réf. Fournisseur

MKS2PI 200VAC

Marque

Omron

courant nominal:

5 A

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

CHINE

REL INDUS EMB LED 2RT 10A220VCA

Les Atouts de l'article:

La série MK(S) s'est révélée exceptionnellement fiable depuis son lancement il y a environ 50 ans. Pour offrir les mêmes fonctions de test aisées que nos autres familles de relais, le MK-S est équipé d'un bouton de test verrouillable proposant des fonctions et opérations identiques à celles des familles MY(S) et G2R(S).Contact de types 8 broches DPDT et 11 broches 3PDTCommutation de courant jusqu'à 10 ABouton de test verrouillable pour faciliter les testsTempératures de - 40 °C à 60 °C

Les Atouts de la gamme:

Relais industriel extrêmement fiable

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron