Omron - REL INDUS ETIQU DE REPERAGE - R99-04 FOR G5F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - bride de montage
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
G7L
EAN
4536853729486
Réf. Sonepar
00159010182
Réf. Fournisseur
R99-04 FOR G5F
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
bride de montage
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Etrier de montage, pour relais g7j
Les Atouts de l'article:
Relais multipolaire de grande capacité et à rigidité diélectrique élevée compatible avec des chutes temporaires de tension. Le G7L est doté d'un mécanisme à double ouverture et d'un bouton de test (sauf pour les modèles -P).Contacts SPST-NO ou DPST-NOBornes à raccordement rapide, CI ou à visCharge nominale de 20, 25 ou 30 ACompatible avec des chutes temporaires de tensionGrande variété d'applications avec des bobines de 100 ou 200 V
Les Atouts de la gamme:
Relais de puissance multipolaire
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Relais multipolaire de grande capacité et à rigidité diélectrique élevée compatible avec des chutes temporaires de tension. Le G7L est doté d'un mécanisme à double ouverture et d'un bouton de test (sauf pour les modèles -P).Contacts SPST-NO ou DPST-NOBornes à raccordement rapide, CI ou à visCharge nominale de 20, 25 ou 30 ACompatible avec des chutes temporaires de tensionGrande variété d'applications avec des bobines de 100 ou 200 V
Les Atouts de la gamme:
Relais de puissance multipolaire
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


