Omron - REL INDUS RACC RAP 4RT 10A110VCA - LY4F 200/220VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - autre
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de contact de commutation - contact simple
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853619497
Réf. Sonepar
00159008515
Réf. Fournisseur
LY4F 200/220VAC
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
largeur:
41.5 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
35.5 mm
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
La série LY est équipée d'une barrière anti-arc et d'une diode intégrée. Elle est proposée dans les modèles pôle simple, double, triple et quadruple. Les types de montages possibles sont rail DIN avec socle, circuit imprimé et bride.Types de contacts SPDT, DPDT, 3PDT et 4PDTMontage sur rail DIN par socle, sur circuit imprimé ou par brideCharge nominale 10 A
Les Atouts de la gamme:
Relais de puissance miniature
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


