Omron - REL THERM PLAGE REGL 1,2 1,8A - J7TKN-A-1E8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 1.2...1.8 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 10
fonction reset automatique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648205603
Réf. Sonepar
00159008087
Réf. Fournisseur
J7TKN-A-1E8
Marque
Omron
plage de courant ajustable:
1.2...1.8 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 10
fonction reset automatique:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
600 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Oui
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les relais J7TKN protègent les moteurs contre une surcharge thermique. Ils peuvent être montés sur le contacteur ou séparément. Les relais sont conformes IEC 947 (sensibilité monophasée).Série de relais de surcharge couvrant une plage de réglage de 0,24 A à 220 ATous les composants ont une protection pour les doigts
Les Atouts de la gamme:
Relais thermiques pour contacteurs J7
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


