Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Omron - Relais, 1RT, contacts 6 A, pour remplacement dans G2RV-SR*00 24DC ou 24 Vca/cc - G2RV-1-S-G 21VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais, 1RT, contacts 6 A, pour remplacement dans G2RV-SR*00 24DC ou 24 Vca/cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • courant nominal - 2 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 18.9...23.1 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583793705

Réf. Sonepar

00159379370

Réf. Fournisseur

G2RV-1-S-G 21VDC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

courant nominal:

2 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18.9...23.1 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

5.2 mm

hauteur:

30.5 mm

pays de fabrication:

MALAISIE

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

Relais, 1RT, contacts 6 A, pour remplacement dans G2RV-SR*00 24DC ou 24 Vca/cc

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron