Omron - Relais de puissance, 40 A DPST-NO, 25 A DPST-NC + 1 A SPST-NO/SPST-NC - G7Z-2A2B-11Z-R 24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais de puissance, 40 A DPST-NO, 25 A DPST-NC + 1 A SPST-NO/SPST-NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 25 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 18...26.4 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583781221

Réf. Sonepar

00159378122

Réf. Fournisseur

G7Z-2A2B-11Z-R 24VDC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

25 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...26.4 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

45 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

84 mm

Relais de puissance, 40 a dpst-no, 25 a dpst-nc + 1 a spst-no/spst-nc aux.,

Les Atouts de l'article:

La gamme G7Z offre une solution compacte et économique pour des applications comme les variateurs, onduleurs et les circuits de batteries solaires ou à pile à combustible. Le relais en combinaison avec le bloc contacts auxiliaire est conforme à la norme EN 60947-4-1. Les bobines sont disponibles en 12 ou 24 Vc.c. La consommation est inférieure à 4 W.Courant commuté de 160 A (40 A / 4 pôles / IEC-AC1)Tension commutée de 440 Vc.a.Conforme à la norme PV européenne (VDE0126)Consommation inférieure à 4 W.Faible bruit de commutation (70 db)

Les Atouts de la gamme:

Relais de puissance compact commutant jusqu'à 160 A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.