Non retournable

Omron - Relais de puissance, compacte, 2 NO, 25 A, bornes faston, modèle avec étriers en - G7L-2A-T 24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais de puissance, compacte, 2 NO, 25 A, bornes faston, modèle avec étriers en

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 18...26.4 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec affichage LED - Non

  • pays de fabrication - INDONESIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853480875

Réf. Sonepar

00159348087

Réf. Fournisseur

G7L-2A-T 24VDC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...26.4 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec affichage LED:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

Relais de puissance, compacte, 2 NO, 25 A, bornes faston, modèle avec étriers en E

Les Atouts de l'article:

Relais multipolaire de grande capacité et à rigidité diélectrique élevée compatible avec des chutes temporaires de tension. Le G7L est doté d'un mécanisme à double ouverture et d'un bouton de test (sauf pour les modèles -P).Contacts SPST-NO ou DPST-NOBornes à raccordement rapide, CI ou à visCharge nominale de 20, 25 ou 30 ACompatible avec des chutes temporaires de tensionGrande variété d'applications avec des bobines de 100 ou 200 V

Les Atouts de la gamme:

Relais de puissance multipolaire

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron