Omron - Relais de puissance, rail din, 40 a/pôle, 2 no/2 nf + contacts aux - G7Z-2A2B-20Z-R 24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais de puissance, rail din, 40 a/pôle, 2 no/2 nf + contacts aux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 25 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 18...26.4 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583781245

Réf. Sonepar

00159007543

Réf. Fournisseur

G7Z-2A2B-20Z-R 24VDC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

25 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...26.4 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

45 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

84 mm

Relais de puissance, compacte, montage rail din, 40 a/pôle, 2 no/2 nf + contacts auxiliaires 2 no 24 vc.c.

Les Atouts de l'article:

La gamme G7Z offre une solution compacte et économique pour des applications comme les variateurs, onduleurs et les circuits de batteries solaires ou à pile à combustible. Le relais en combinaison avec le bloc contacts auxiliaire est conforme à la norme EN 60947-4-1. Les bobines sont disponibles en 12 ou 24 Vc.c. La consommation est inférieure à 4 W.Courant commuté de 160 A (40 A / 4 pôles / IEC-AC1)Tension commutée de 440 Vc.a.Conforme à la norme PV européenne (VDE0126)Consommation inférieure à 4 W.Faible bruit de commutation (70 db)

Les Atouts de la gamme:

Relais de puissance compact commutant jusqu'à 160 A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron