Omron - Relais de puissance, rail din, 40 a/pôle, 3 no/1 nf + contacts aux - G7Z-3A1B-11Z-R 12VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais de puissance, rail din, 40 a/pôle, 3 no/1 nf + contacts aux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

G7Z

EAN

4548583781283

Réf. Sonepar

00159378128

Réf. Fournisseur

G7Z-3A1B-11Z-R 12VDC

Marque

Omron

type de tension d'actionnement:

DC

Relais de puissance, compacte, montage rail din, 40 a/pôle, 3 no/1 nf + contacts auxiliaires 1 no/1 nf 12vc.c.

Les Atouts de l'article:

La gamme G7Z offre une solution compacte et économique pour des applications comme les variateurs, onduleurs et les circuits de batteries solaires ou à pile à combustible. Le relais en combinaison avec le bloc contacts auxiliaire est conforme à la norme EN 60947-4-1. Les bobines sont disponibles en 12 ou 24 Vc.c. La consommation est inférieure à 4 W.Courant commuté de 160 A (40 A / 4 pôles / IEC-AC1)Tension commutée de 440 Vc.a.Conforme à la norme PV européenne (VDE0126)Consommation inférieure à 4 W.Faible bruit de commutation (70 db)

Les Atouts de la gamme:

Relais de puissance compact commutant jusqu'à 160 A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.