Omron - Relais de puissance, rail din, 40 a/pôle, 3 no/1 nf + contacts aux - G7Z-3A1B-20Z-R 12VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 25 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 9...13.2 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
G7Z
EAN
4548583781306
Réf. Sonepar
00159378130
Réf. Fournisseur
G7Z-3A1B-20Z-R 12VDC
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant nominal:
25 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
9...13.2 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
5
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
autre
largeur:
45 mm
hauteur:
62 mm
profondeur:
84 mm
Les Atouts de l'article:
La gamme G7Z offre une solution compacte et économique pour des applications comme les variateurs, onduleurs et les circuits de batteries solaires ou à pile à combustible. Le relais en combinaison avec le bloc contacts auxiliaire est conforme à la norme EN 60947-4-1. Les bobines sont disponibles en 12 ou 24 Vc.c. La consommation est inférieure à 4 W.Courant commuté de 160 A (40 A / 4 pôles / IEC-AC1)Tension commutée de 440 Vc.a.Conforme à la norme PV européenne (VDE0126)Consommation inférieure à 4 W.Faible bruit de commutation (70 db)
Les Atouts de la gamme:
Relais de puissance compact commutant jusqu'à 160 A
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


