Omron - RELAIS DE SECURITE 5 NO+1NC 6A 21V - G7SA-5A1B 21VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - RELAIS DE SECURITE 5 NO+1NC 6A 21V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734669313

Réf. Sonepar

00159466931

Réf. Fournisseur

G7SA-5A1B 21VDC

Marque

Omron

Relais de sécurité, gamme g7sa, 6 contacts, 5 no + 1 nc, courant nominal contacts no : 6a, tension de commande 21 vdc, contacts mécaniquement liés selon en 50205 classe a

Les Atouts de l'article:

La gamme de relais fins G7SA à contacts liés comprend des modèles à quatre ou six pôles dans différentes combinaisons de contacts et présente une isolation renforcée. La disposition des bornes simplifie la conception du modèle CI. Ils peuvent être soudés directement sur une carte de circuits imprimés ou utilisés avec les socles P7SA.Contacts liésConforme à EN 502056 A à 240 Vc.a. et 6 A à 24 Vc.c. pour charges résistivesIsolation renforcée entre les entrées, les sorties et les pôlesRelais à 4 ou 6 pôles disponiblesSocles disponibles avec technologie Push-in plus

Les Atouts de la gamme:

Relais avec contacts mécaniquement liés

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron