Omron - Relais de sécurité, Gamme G7SA, 6 contacts, 3 NO + 3 NC, Courant nominal contact - G7SA-3A3B 21VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais de sécurité, Gamme G7SA, 6 contacts, 3 NO + 3 NC, Courant nominal contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 15.8...23.1 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734669337

Réf. Sonepar

00159466933

Réf. Fournisseur

G7SA-3A3B 21VDC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

15.8...23.1 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

avec contacts à guidage forcé:

Oui

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

largeur:

13 mm

pays de fabrication:

CHINE

profondeur:

50 mm

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...250 V

tension de fonctionnement CC:

0...30 V

Relais de sécurité, Gamme G7SA, 6 contacts, 3 NO + 3 NC, Courant nominal contacts NO : 6A, Tension de commande 21 VDC, Contacts mécaniquement liés selon EN 50205 Classe A

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron