Omron - Relais de surcharge thermique, bornes Push-In Plus, plage de sélection - J7TC-01-4E2

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734537360

Réf. Sonepar

00159008083

Réf. Fournisseur

J7TC-01-4E2

Marque

Omron

Relais de surcharge thermique, bornes push-in plus, plage de sélection de courant pour déclenchement par surcharge thermique 2,8 - 4,2 a, h×l×p 79,5 x 45 x 55,5 mm

Les Atouts de l'article:

Protection du moteur contre les surcharges et les pertes de phase en l'associant avec le modèle J7KC pour jusqu'à 2,2 kW (240 V c.a.) *, 5,5 kW (440 V c.a.)La technologie de câblage Push-In Plus permet de gagner du temps lors du câblage et de l'entretienInstallation par simple contact avec le contacteur magnétique J7KC pour configurer un démarreur magnétiqueCircuit auxiliaire haute fiabilité (2PST-1NO 1NC)Équipé comme norme d'un couvercle à cadran pour supprimer les modifications de réglageFacilité de passage entre la réinitialisation manuelle et automatiqueCertifié conforme aux principales normes de sécurité* Basé sur la norme JIS C 8201-4-1

Les Atouts de la gamme:

Relais de surcharge thermique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.