Omron - Relais de surcharge thermique, Push-In Plus Terminals, déclenchement de surcharg - J7TC-01-E36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 0.24...0.36 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - autre
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734537261
Réf. Sonepar
00159453726
Réf. Fournisseur
J7TC-01-E36
Marque
Omron
plage de courant ajustable:
0.24...0.36 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Protection du moteur contre les surcharges et les pertes de phase en l'associant avec le modèle J7KC pour jusqu'à 2,2 kW (240 V c.a.) *, 5,5 kW (440 V c.a.)La technologie de câblage Push-In Plus permet de gagner du temps lors du câblage et de l'entretienInstallation par simple contact avec le contacteur magnétique J7KC pour configurer un démarreur magnétiqueCircuit auxiliaire haute fiabilité (2PST-1NO 1NC)Équipé comme norme d'un couvercle à cadran pour supprimer les modifications de réglageFacilité de passage entre la réinitialisation manuelle et automatiqueCertifié conforme aux principales normes de sécurité* Basé sur la norme JIS C 8201-4-1
Les Atouts de la gamme:
Relais de surcharge thermique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


