Omron - Relais de surcharge thermique, Push-In Plus Terminals, déclenchement de surcharg - J7TC-01-2E1

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 1.4...2.1 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - autre

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734537339

Réf. Sonepar

00159453733

Réf. Fournisseur

J7TC-01-2E1

Marque

Omron

plage de courant ajustable:

1.4...2.1 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

pays de fabrication:

CHINE

Relais de surcharge thermique, Push-In Plus Terminals, déclenchement de surcharge thermique de 1.4 - 2.1 A, H×W×D 79.5 x 45 x 55.5 mm

Les Atouts de l'article:

Protection du moteur contre les surcharges et les pertes de phase en l'associant avec le modèle J7KC pour jusqu'à 2,2 kW (240 V c.a.) *, 5,5 kW (440 V c.a.)La technologie de câblage Push-In Plus permet de gagner du temps lors du câblage et de l'entretienInstallation par simple contact avec le contacteur magnétique J7KC pour configurer un démarreur magnétiqueCircuit auxiliaire haute fiabilité (2PST-1NO 1NC)Équipé comme norme d'un couvercle à cadran pour supprimer les modifications de réglageFacilité de passage entre la réinitialisation manuelle et automatiqueCertifié conforme aux principales normes de sécurité* Basé sur la norme JIS C 8201-4-1

Les Atouts de la gamme:

Relais de surcharge thermique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron