Omron - Relais de surveillance 17,5mm large, conductible, contrôle de niveau d - K8DT-LS1TA

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais de surveillance 17,5mm large, conductible, contrôle de niveau d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre d'entrées d'électrode - 3

  • délai de retard à l'appel max. admissible - 10 s

  • principe de mesure physique - conducteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583773967

Réf. Sonepar

00159377396

Réf. Fournisseur

K8DT-LS1TA

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d'entrées d'électrode:

3

délai de retard à l'appel max. admissible:

10 s

principe de mesure physique:

conducteur

avec pinces amovibles:

Non

délai de retard à l'appel min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

sensibilité ajustable:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur:

17.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

90 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

Relais de surveillance 17,5mm large, conductible, contrôle de niveau de liquide, 10k à 100k ohm, 1 x transistor, 100-240 vac

Les Atouts de l'article:

Idéal pour le contrôle de niveau d'eau. Réglage de sensibilité et minuterie pour un usage aisé.Réglage de sensibilité de 10 k à 100 k?Réglage sur site facileTemporisation ON de 0,1 à 10 sIdéal comme remède contre les ondes à la surface des liquidesLargeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneauxPush-In Plus réduisant les câblagesListé UL pour expédition facile en Amérique du NordDoubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes)Ajout de modèles avec sorties transistor pour minimiser l'usure du contactConformité RoHS

Les Atouts de la gamme:

Contrôleur de niveau de 17,5mm de large

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.