Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Relais de surveillance 17.5mm large, monophasé sur ou sous courant 10 à 200 A AC - K8DT-AS3CA

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais de surveillance 17.5mm large, monophasé sur ou sous courant 10 à 200 A AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Oui

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • plage de mesure du courant - 10...200 A

  • contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Non

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583773479

Réf. Sonepar

00159377347

Réf. Fournisseur

K8DT-AS3CA

Marque

Omron

sous-intensité de courant monophasée possible:

Oui

surintensité de courant monophasée possible:

Oui

plage de mesure du courant:

10...200 A

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Oui

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

fonction fenêtre de courant continu:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.25 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0.25 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

transformateur de mesure de courant externe:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

90 mm

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

courant de commutation assigné:

5 A

Relais de surveillance 17.5mm large, monophasé sur ou sous courant 10 à 200 A AC / DC, 1 x SPDT, 100-240 VAC

Les Atouts de l'article:

Détecte des erreurs dans les moteurs et autres équipements via des variations de courant. S'utilise en mode de surintensité ou sous-intensité.Surveille des courants c.a. ou c.c. avec un seul relaisS'utilise avec des transformateurs de courant disponibles dans le commerce (TC côté secondaire : 0 à 1 A ou 0 à 5 A)Réglage de la valeur de fonctionnement, hystérésis, temps de verrouillage au démarrage et temps de fonctionnementLargeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneauxPush-In Plus réduisant les câblagesListé UL pour expédition facile en Amérique du NordDoubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes)Ajout de modèles avec des sorties transistor pour une fiabilité de contact optimaleConformité RoHS

Les Atouts de la gamme:

Relais de contrôle d'intensité monophasé

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron